Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruckband 50mmx66m rt/or Elektrogeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125453
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400.080
EAN/GTIN:
     4066300400809
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebefilm. Größe: 50 mm x 66 m (B x L). Aus PP, leise ablaufend, rot/orange mit schwarzer Schrift.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Ausführung:
Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte
Farbe:
rot
Druckfarbe:
schwarz
Stärke:
50 mym
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,72*
1
€ 7,95*
ab € 1,67*
€ 2,73*
Lager 690
55
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 2,95*
3 Tage
8233
1
€ 8,60*
ab € 1,74*
€ 3,02*
9 Tage
55
1
€ 5,87*
ab € 3,11*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0378* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400073
ab € 0,86*
Ähnlich
HORN Verpackung
13995
ab € 1,75*
Ähnlich
Willy Heckmann
400086
ab € 1,70*
Ähnlich
Willy Heckmann
580082
ab € 2,67*
Ähnlich
Heckmann
400082
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
400084
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
405090
ab € 0,88*
Ähnlich
Willy Heckmann
400090
ab € 1,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
455665
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.