Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECKMANN Packband 400.080 Vorsicht Elektroger. 66mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164002600
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400.080
EAN/GTIN:
     4066300740806
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
HECKMANN Signalklebeband 60 mm x 50 m (B x L) Polypropylen rot Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Signalklebeband
Maße:
60 mm x 50 m (B x L)
Dicke der Folie:
30 µm
Aufdruck vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pp-klebeband rot, pp-klebeband, pp-klebeband 50m, Hinweisband, Hinweisbänder, Klebeband, Klebebänder, Markierungsbänder, Markierungsklebeband, Markierungsklebebänder, Packbänder, Signalbänder, Signalklebebänder, Verpackungsklebebänder, Warnbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,64*
€ 2,66*
Lager 1682
90
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,71*
2 Tage
55
1
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 2,94*
4 Tage
8233
1
€ 8,60*
ab € 1,74*
€ 3,01*
6 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0346* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400073
ab € 0,86*
Ähnlich
HORN Verpackung
13995
ab € 1,75*
Ähnlich
Willy Heckmann
400086
ab € 1,71*
Ähnlich
Heckmann
400082
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
400084
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
405090
ab € 0,88*
Ähnlich
Willy Heckmann
400090
ab € 1,70*
Ähnlich
Willy Heckmann
455665
ab € 0,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
580082
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.