Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux Warnband, schraffiert, AC-LN 6650 gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400090
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400090
EAN/GTIN:
     4066300400908
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 1295 AC-LN, leise abrollend, schraffierter Druck, 28my Folienstärke (ca. 48my Gesamtstärke)
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Folienstärke:
28 µm
Farbe:
gelb-schwarz
Kleber:
Acrylat
Eigenschaft:
leise abrollend
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband 50mmx66m gelb/schwarz, markierband gelb-schwarz, markierband, Packband, Pack-Klebeband, Paketband, Paket-Klebeband, Verpackungsband, Verpackungsklebeband, Karton-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,71* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400.080
ab € 1,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
400073
ab € 0,86*
Ähnlich
HORN Verpackung
13995
ab € 1,75*
Ähnlich
Willy Heckmann
400086
ab € 1,70*
Ähnlich
Willy Heckmann
580082
ab € 2,67*
Ähnlich
Heckmann
400082
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
400084
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
405090
ab € 0,88*
Ähnlich
Willy Heckmann
455665
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.