Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECKMANN Packband 400.080 Vorsicht Elektroger. 66mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/916/a010916e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/916/a010916e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164002600
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400.080
EAN/GTIN:
     4066300740806
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
HECKMANN Signalklebeband 60 mm x 50 m (B x L) Polypropylen rot Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte
Weitere Informationen:
Maße:
60 mm x 50 m (B x L)
Dicke der Folie:
30
Aufdruck vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Signalklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pp-klebeband rot, pp-klebeband, pp-klebeband 50m, Hinweisband, Hinweisbänder, Klebeband, Klebebänder, Markierungsbänder, Markierungsklebeband, Markierungsklebebänder, Packbänder, Signalbänder, Signalklebebänder, Verpackungsklebebänder, Warnbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,72*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,67*
€ 2,73*
1 Tag
55
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 2,95*
3 Tage
8233
1
€ 8,60*
ab € 1,75*
€ 3,02*
5 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400073
ab € 0,86*
Ähnlich
HORN Verpackung
13995
ab € 1,75*
Ähnlich
Willy Heckmann
400086
ab € 1,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
580082
ab € 2,66*
Ähnlich
Heckmann
400082
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
400084
ab € 1,73*
Ähnlich
Willy Heckmann
405090
ab € 0,88*
Ähnlich
Willy Heckmann
400090
ab € 1,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
455665
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.