Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux Warnband, schraffiert, AC-LN 6650 gelb/schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-405090
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     405090
EAN/GTIN:
     4066300450903
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 1295 AC-LN, leise abrollend, schraffierter Druck, 28my Folienstärke (ca. 48my Gesamtstärke)
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Folienstärke:
28 µm
Farbe:
gelb-schwarz
Kleber:
Acrylat
Eigenschaft:
leise abrollend
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband 50mmx66m gelb/schwarz, markierband gelb-schwarz, markierband, Packband, Pack-Klebeband, Paketband, Paket-Klebeband, Verpackungsband, Verpackungsklebeband, Karton-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,88* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1296 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2592 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400.080
ab € 1,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
400073
ab € 0,86*
Ähnlich
HORN Verpackung
13995
ab € 1,75*
Ähnlich
Willy Heckmann
400086
ab € 1,70*
Ähnlich
Willy Heckmann
580082
ab € 2,67*
Ähnlich
Heckmann
400082
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
400084
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
400090
ab € 1,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
455665
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.