Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammer, aus Eisen vermessingt, 25 mm, No. 5, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125420
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     351
EAN/GTIN:
     4007735003517
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
Aus Eisen. Rundkopfklammer mit abgerundeten Schenkeln. Verpackung: Pappschachtel mit 100 Stück. Größe: No. 5. Schenkellänge: 25 mm. Kopfdurchmesser: 8,5 mm. Oberfläche: vermessingt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundkopf
Länge:
25 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, musterbeutelklammer 25mm, Flachkopfklammern, Klammern, Musterklammern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 2,78*
Lager 690
4
1
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,08*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 5,35*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
350
ab € 15,73*
Zubehör
ALCO Albert
320
ab € 9,23*
Zubehör
ALCO Albert
00341
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.