| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040480040 Herst.-Nr.: 040480040 EAN/GTIN: 9001939832435 |
| |
|
| | |
| Collegeblock aus extraweissem, elementar chlorfrei gebleichtem Qualitätspapier (holzfrei). Einfaches Abtrennen der Blätter durch Abrisshilfe und Microperforation, Originalformat wird durch Übergröße beibehalten. Mit 4-fach-Ablagelochung und weißer Spiralbindung, strapazierfähigem 200 g/qm Deckblatt und stabiler Unterlage aus 500g/m² Karton. Ursus® Basic - ein zuverlässiger Begleiter. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | 26: kariert mit Rand | Grammatur: | 70 g/qm | Inhalt: | 80 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 lineatur 26, rechenblock a4, rechenblock, Notizblöcke, Block |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,39* | € 2,59* | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,87238* | € 3,41238* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 1,87* | € 3,44* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,91* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,82476* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|