Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.26, kariert STAUFEN STYLE 040480040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.26, kariert STAUFEN STYLE 040480040
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.26, kariert STAUFEN STYLE 040480040
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.26, kariert STAUFEN STYLE 040480040
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.26, kariert STAUFEN STYLE 040480040
Artikel-Nr.:
     639-040480040
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040480040
EAN/GTIN:
     9001939832435
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock aus extraweissem, elementar chlorfrei gebleichtem Qualitätspapier (holzfrei). Einfaches Abtrennen der Blätter durch Abrisshilfe und Microperforation, Originalformat wird durch Übergröße beibehalten. Mit 4-fach-Ablagelochung und weißer Spiralbindung, strapazierfähigem 200 g/qm Deckblatt und stabiler Unterlage aus 500g/m² Karton. Ursus® Basic - ein zuverlässiger Begleiter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Korrekturrand
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 lineatur 26, rechenblock a4, rechenblock, Kollegblock, Collegblock, Block, Format-X, Format, A4, 80 Blatt, Papier ECF, perforiert, gelocht, Spiralbindung, mit Randlinie links und rechts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,40*
€ 2,60*
1 Tag
932
2
€ 5,49*
ab € 1,88238*
€ 3,42238*
9 Tage
932
2
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 3,45*
1
€ 7,95*
ab € 1,93*
€ 3,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
734047226
ab € 2,86692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.