| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU040480040 Herst.-Nr.: 040480040 EAN/GTIN: 9001939832435 |
| |
|
| | |
| - Collegeblock Style
- Spiralbindung
- Lochung: 4-fach
- Microperforation
- Ausführung des Papiertyps: ECF
- Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
- LIN26
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- kariert mit Rand
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter: 80 Blatt
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Besonderheiten: | LIN26 | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.3900 kg | Farbe: | weiß | Lineatur: | Lineatur 26 | Lochung: | 4-fach | Marke: | Staufen | Motiv: | Style | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 lineatur 26, rechenblock a4, rechenblock, Block, Briefblock, Kollegblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,39* | € 2,59* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,87238* | € 3,41238* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 1,87* | € 3,44* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,91* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|