Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Collegeblock Style 40480040 Lin26 A4 80Bl 70g 5mm kar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/411/y000411u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/411/y000411u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/411/y000411v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111013102
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040480040
EAN/GTIN:
     9001939832435
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Staufen Collegeblock Style Work flow DIN A4 kariert mit Rand 70g/m² rot 80 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style Work flow
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand
Lineatur:
26
Grammatur:
70
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Farbe der Vorderseite:
rot
Farbe des Papiers:
extraweiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Style Work flow
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 lineatur 26, rechenblock a4, rechenblock, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,40*
€ 2,60*
1 Tag
932
2
€ 5,49*
ab € 1,88238*
€ 3,42238*
9 Tage
932
2
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 3,45*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,93*
€ 3,62*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
734047226
ab € 2,87692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.