Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029818014
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ111905
EAN/GTIN:
     4016946063487
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Oval. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ovale
Größe:
19 x 11 cm
Packungsinhalt:
500 Stück
Grammatur:
130 g/qm
Farbe:
orange
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderationskarten oval, kommunikationskarte oval, franken kommunikationskarte, Kommunikationskarten, Moderationstafel-Zubehör, Stellwände-Zubehör, Moderationswände-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,23*
€ 15,26*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,30*
€ 15,44*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,37*
€ 16,19*
2 Tage
4
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,88*
€ 16,19*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 16,87*
€ 24,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,02046* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,51*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,73*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,74*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,35*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,55*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,76*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 139,05*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 116,95*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 129,21*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 125,02*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 208,58*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 142,24*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 161,20*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 189,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.