Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Moderationstafel X-tra!Line, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-CC-UMTF 03
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
CC-UMTF 03
EAN/GTIN:
4016946182591
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material der Rückseite:
Filz
zusammenklappbar:
Nein
Farbe der Vorderseite:
blau
Masse (Gewicht):
5
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Farbe der Rückseite:
blau
Breite der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Metall
Material der Vorderseite:
Filz
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest.
Höhe der Tafel:
150
Ausführung des Fußes:
2 Metall-Standbeine mit geraden Füßen, 560 mm tief
Gesamthöhe:
1900
Lenkrollen feststellbar:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
franken filztafel
,
filz pinnwand
,
moderationstafel filz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 169,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRANKEN Markierungspunkte, Ø 19 mm, gelb + blau, 1.000 Stk/V 112056-YY
Franken
UMZ P19/34
€ 9,76*
Zubehör
FRANKEN Moderationskarten Ovale, 110 x 190 mm, rot (70010703)
Franken
UMZ 1119 07
€ 16,19*
Zubehör
Franken UMK Bildungsquelle
Franken
UMK
€ 147,45*
Zubehör
Franken UMMSB Bildungsquelle
Franken
UMMSB
€ 81,72*
Zubehör
Franken UMZ 10 99 Klebezettel andere Gemischte Farben 500 Blätter Selbstklebend
Franken
UMZ 10 99
€ 9,73*
Zubehör
Franken UMZ 1020 05 Klebezettel Rechteck Orange 500 Blätter Selbstklebend
Franken
UMZ 1020 05
€ 10,81*
Zubehör
Franken UMZ 1020 07 Klebezettel Rechteck Rot 500 Blätter Selbstklebend
Franken
UMZ 1020 07
€ 10,74*
Zubehör
Franken UMZ 1020 09 Klebezettel Rechteck Weiß Selbstklebend
Franken
UMZ 1020 09
€ 10,65*
Zubehör
Franken UMZ 1020 18 Klebezettel Rechteck Cyan 500 Blätter Selbstklebend
Franken
UMZ 1020 18
€ 10,53*
Zubehör
Franken UMZ 1020 19 Klebezettel Rechteck Grün 500 Blätter Selbstklebend
Franken
UMZ 1020 19
€ 10,53*
Zubehör
Franken UMZ 1119 99 selbstklebendes Etikett Oval Entfernbar Mehrfarbig
Franken
UMZ 1119 99
€ 13,75*
Zubehör
Franken UMZ 14 99 selbstklebendes Etikett Rund Entfernbar Mehrfarbig
Franken
UMZ 14 99
€ 14,18*
Zubehör
Franken UMZ 20 99 selbstklebendes Etikett Rund Entfernbar Mehrfarbig
Franken
UMZ 20 99
€ 21,72*
Zubehör
Franken UMZ P19/12 selbstklebendes Etikett Rund Entfernbar Grün, Rot
Franken
UMZ P19/12
€ 9,48*
Zubehör
Franken UMZ W Tafelzubehör
Franken
UMZ W
€ 8,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.