Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderations-Karte Oval 190mmx110mm Orange 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moderations-Karte Oval 190mmx110mm Orange 500 Stück
Moderations-Karte Oval 190mmx110mm Orange 500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANUMZ111905
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ111905
EAN/GTIN:
     4016946063487
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Moderationskarte, Oval
  • Werkstoff: 100% Altpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • FSC 100 % Recycling
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 190 x 110 mm
  • Farbe: orange
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 500
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Bruttogewicht:
1 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Form:
oval
Kartenbreite:
11 cm
Kartenlänge:
19 cm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,26*
€ 15,28*
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,31*
€ 15,45*
2 Tage
14
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,55*
€ 15,73*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 17,78*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 15,04*
€ 21,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,02062* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,52*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,72*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,74*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,34*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,59*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,70*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 139,17*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 117,85*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 129,00*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 125,91*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 207,59*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 141,80*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 161,78*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 188,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.