Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029289002
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS3603
EAN/GTIN:
     4016946051408
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kraftmagnet. Sonderform: rund. Für bis zu 20 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 38 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
Ø 38 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
2500 g
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnet rund blau, rundmagnet, rundmagnet blau, Haftmagnete, Magnete, Kraftmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
649
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,94*
9 Tage
102
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,96*
Lager 690
219
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,79*
€ 6,02*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,71*
€ 6,12*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664500
ab € 1,72*
Ähnlich
Soennecken
4884
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.