Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnet HMS36 03 rund 38mm blau 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/958/a006958p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/958/a006958p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152004250
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     HMS36 03
EAN/GTIN:
     4016946051408
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Haftmagnete zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnethaftenden Oberflächen. Verschiedene Farben und Größen mit unterschiedlicher Haftkraft. Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert.
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Durchmesser:
38
max. Tragfähigkeit:
2,5
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnet rund blau, rundmagnet, rundmagnet blau, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
647
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,94*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,96*
2 Tage
214
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,79*
€ 6,02*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,71*
€ 6,12*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664500
ab € 1,72*
Ähnlich
Soennecken
4884
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.