Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 38mm blau 10 Stück Haftkraft 2.500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/frahm3603bl_a1.jpg
images/web_details/frahm3603bl_a1.jpg
images/web_details/frahms3603bl_a1.jpg
images/web_details/frahms3602gn_a1.jpg
images/web_details/frahms3609ws_a1.jpg
images/web_details/frahm1099_s1.jpg
images/web_details/franken_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRAHMS3603BL
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS36 03
EAN/GTIN:
     4016946051408
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
Ø 38 mm
Tragkraft:
2.500 g bis zu 20 Blatt 80 g/qm
Anreißer (Online):
Haftmagnet, Ø: 38mm, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Franken Haftmagnet, Ø: 38mm, blau, Haftkraft: 2500g (bis zu 20 Blatt 80g/qm), Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnet rund blau, rundmagnet, rundmagnet blau, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
649
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,94*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,96*
1 Tag
219
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,79*
€ 6,02*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,71*
€ 6,12*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664500
ab € 1,72*
Ähnlich
Soennecken
4884
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.