Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANHMS3603 Herst.-Nr.: HMS3603 EAN/GTIN: 4016946051408 |
| |
|
| | |
| - Kraftmagnet
- Sonderform: rund
- für bis zu 20 Blatt DIN A4, 80 g/qm
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 38 mm
- Tragfähigkeit: 2500 g
- Farbe: blau
- Packungs-Inhalt: Karton mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für bis zu 20 Blatt DIN A4, 80 g/qm | Bruttogewicht: | 0.35 kg | Durchmesser: | 38 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Form: | rund | Haftkraft: | 2500 g | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Motiv: | rund | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,73* | € 5,94* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,73* | € 5,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,79* | € 6,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,71* | € 6,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,93* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|