Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025949023
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191023
EAN/GTIN:
     4004675104373
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Line-Up. Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, mystic-blue. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: mystic-blue. Farbe des Schaftes: grün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
nachtblau
Strichstärke:
0,4 mm
Material des Gehäuse:
aus 88% biobasiertem Kunststoff
Schaft:
gummierten, ergonomischen Dreikantschaft
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz200 - ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, lange Nutzungsdauer, schadstoffarm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,97*
8 Tage
32
1
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,99*
Lager 690
24
10
€ 5,49*
ab € 0,53*
€ 1,02*
1 Tag
24
10
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,14*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.