Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-SCT191023 Herst.-Nr.: 191023 EAN/GTIN: 4004675104373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Gehäuse des Fineliner Line-Up ist zu 88% aus biobasiertem Kunststoff. Ergonomisch, gummierter Dreikantschaft für eine entspannte Schreibhaltung. Strichstärke 0,4 mm. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Stift 2 bis 3 Tage offen bleibt. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel". Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | mystic-blue | Anreißer (Online): | Fineliner Line-Up 0,4 mm, mystic-blue | Aufzählung (Online): | Dreikantschaft Cap-Off-Tinte verhindert das Eintrocknen des Stiftes Strichstärke 0,4 mm "Blauer Engel" Gehäuse aus 88% biobasiertem Kunststoff CO2-neutrale Herstellung | Kurzbeschreibung (Online): | Fineliner Line-Up 0,4 mm, mystic-blue, ruschfest, mit gummierten, ergonomischen Dreikantschaft, Gehäuse aus 88% biobasiertem Kunststoff | Langbeschreibung (Online): | Das Gehäuse des Fineliner Line-Up ist zu 88% aus biobasiertem Kunststoff. Ergonomisch, gummierter Dreikantschaft für eine entspannte Schreibhaltung. Strichstärke 0,4 mm. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Stift 2 bis 3 Tage offen bleibt. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel". | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner topball, Fasermaler, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faserschreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,48* | € 0,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,53* | € 1,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,59* | € 1,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|