Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Fineliner Line-Up, 0,4mm, nachtblau SCHNEIDER 191023
Artikel-Nr.:
     639-025949023
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191023
EAN/GTIN:
     4004675104373
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Line-Up. Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, mystic-blue. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: mystic-blue. Farbe des Schaftes: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Farbe der Kappe:
mystic-blue
Farbe des Schaftes:
grün
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
mysticblau
Strichstärke:
0,40 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner topball, Line-Up, Lineup, Line Up, Schneider, Geotec, 0, 4mm, Dreikantschaft, Gehäuse 88% biobasierter Kunststoff, gummierter Schaft, Einzelstift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,97*
9 Tage
32
1
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,99*
1 Tag
24
10
€ 5,49*
ab € 0,53*
€ 1,02*
Lager 639
24
10
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 1,14*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.