Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025341023 Herst.-Nr.: 151101 EAN/GTIN: 4004675043887 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kappenmodell | Schaftfarbe: | transparent mit Dekorfolie | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | M | dokumentenecht: | ja | Mine auswechselbar: | nein | Ausführung der Griffzone: | gummiert für sichere Schreibhaltung | Typbezeichnung der Mine: | verschleißfeste Edelstahlspitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz 1mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,78* | € 1,43* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,44* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,45* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,79* | € 1,50* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|