Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA418332 Herst.-Nr.: 151101 EAN/GTIN: 4004675043887 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Slider: Innovative ViscoGlide-Technologie
- Für leichtgleitende Schrift und einen kräftigen Farbeindruck
- Sofortiges Anschreiben durch -Direct2Point--Schreibspitze
- Mit gummierter Griffzone
- dokumentencht
- Schnelle Trockenzeit auch auf glatten Papieren
- Streichstärke: M
- Schreibfarbe: schwarz
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe des Clips: | transparent | Händigkeit: | beidhändig | Kette für Stift vorhanden: | nein | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | M mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schwarz 1mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,42* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,45* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,79* | € 1,51* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,91* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|