Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, M, schwarz, Schaftfrabe: transparent
Artikel-Nr.:
     C1110-151101
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151101
EAN/GTIN:
     4004675043887
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Farbe des Clips:
transparent
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Clips:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Clip vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.