Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider, 0,35mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025340001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SN151003
EAN/GTIN:
     4004675043856
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber SLIDER - Der ultraschnelle Gleiter · Leichtschreiber mit innovativer ViscoGlide®-Technologie für sofortiges Anschreiben und eine intensive Schrift · Kunststoffschaft mit gummierte Soft-Grip-Zone · Trocknet auch ohne die umsteckbare Kappe nicht ein · Strichstärke: F (Spitzen- ?: 0,7 mm) · Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kappenmodell
Schaftfarbe:
transparent mit Dekorfolie
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
F
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung der Griffzone:
gummiert für sichere Schreibhaltung
Typbezeichnung der Mine:
verschleißfeste Edelstahlspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
139
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,42*
2 Tage
138
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,61*
1
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,75*
1 Tag
139
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,78*
3 Tage
148
30
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
151204
ab € 0,77*
Zubehör
Schneider
151202
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.