Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreiber Slider Basic 151003 F blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/038/a013038y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/038/a013038y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302211050
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     151003
EAN/GTIN:
     4004675043856
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Slider - Der ultraschnelle Gleiter. Leichtschreiber mit innovativer ViscoGlide®-Technologie für sofortiges Anschreiben und eine intensive Schrift. Trocknet auch ohne die umsteckbare Kappe nicht ein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Strichstärke:
0,35
Schreibfarbe:
blau
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
Fluidpaste
dokumentenecht:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
transparent
Farbe des Clips:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Slider Basic
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,42*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,73*
1 Tag
62
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,79*
2 Tage
520
1
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 2,17*
4 Tage
520
30
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
151204
ab € 0,76*
Zubehör
Schneider
151202
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.