Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025119001 Herst.-Nr.: 3273 EAN/GTIN: 4004675032737 |
| |
|
| | |
| Druckkugelschreiber K 3 Biosafe. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G2. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Gehäuse aus Bio-Kunststoff aus natürlicher, nachwachsender und kompostierbarer Cellulose. Ausführung Clip: Stahlclip und Metalldrücker. Universelle Minenpassform für Schneider-Minen Express 730, 735, 775, Slider 755, 757 und Gelmine Gelion 39. Farbe des Schaftes: weiß. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | M | dokumentenecht: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine | Farbe des Schaftes: | weiß | Material des Schaftes: | Bio-Kunststoff aus natürlicher, nachwachsender und kompostierbarer Cellulose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen, Kugelschreiberminen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,37* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 0,92* | € 1,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,79* | € 1,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,79* | € 1,43* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,81* | € 1,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|