Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Druckkugelschreiber K3 Biosafe 3273 M 0,6mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302207950
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     3273
EAN/GTIN:
     4004675032737
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Schneider Kugelschreiber K 3 Biosafe 0,6mm blau dokumentenecht Schaftfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
K 3 Biosafe
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber K 3 Biosafe
Strichstärke:
0,6 mm
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Express 735, 775, Slider 710, 755, Gelmine Gelion+, Eco 725
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 G2
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Stahl
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
weiß
Farbe des Clips:
silber
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
833
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,37*
2 Tage
796
10
€ 8,90*
ab € 0,92*
€ 1,41*
Lager 1682
1708
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,42*
2 Tage
964
1
€ 2,90*
ab € 0,79*
€ 1,43*
9 Tage
639
1
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.