Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber K3 Biosafe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber K3 Biosafe blau
Kugelschreiber K3 Biosafe blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA308075
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     3273
EAN/GTIN:
     4004675032737
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Gehäuse aus Bio-Kunststoff aus natürlicher, nachwachsender und kompostierbarer Cellulose
  • Druckkugelschreiber mit robustem Stahlclip und Metalldrücker.
  • Glanzweißes Gehäuse mit Schreibfarben-Kennzeichnung.
  • Auswechselbare Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze
  • Universelle Minenpassform für SCHNEIDER-Minen EXPRESS 735, 740, 775, Gelmine GELION 39 und Minen SLIDER 755, 757
  • dokumentenecht ISO 12757-2 H.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Besonderheiten:
Gehäuse aus Bio-Kunststoff aus natürlicher, nachwachsender und kompostierbarer Cellulose
Bruttogewicht:
0.012 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
Minensystem:
G2
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
M mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
833
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,37*
2 Tage
796
10
€ 8,90*
ab € 0,92*
€ 1,41*
2 Tage
1698
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,42*
2 Tage
964
1
€ 2,90*
ab € 0,79*
€ 1,43*
Lager 467
639
1
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.