Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-022786 Herst.-Nr.: 334 C36 EAN/GTIN: 4007817011072 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber triplus® fineliner, Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben, Material des Clips: Kunststoff. airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Tintenfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0,3 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: -43 hautfarben, -3 blau, -401 neon orange, -201 neon rot, -221 neon pink, -34 aquablau, -20 magenta, -9 schwarz, -5 grün, -4 orange, -8 grau, -2 rot, -53 lindgrün, -61 rotlila, -1 gelb, -6 violett, -301 neon blau, -501 neon grün, -101 neon gelb, -76 van dyke Braun, -54 französisch grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonschachtel mit 26 Farben + 10 Farben GRATIS. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,02* | € 16,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 12,98* | € 18,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,15* | € 19,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,50* | € 21,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,43* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|