Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm Etui mit 36 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm Etui mit 36 Farben
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm Etui mit 36 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334C36
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 C36
EAN/GTIN:
     4007817011072
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner set
  • Feinschreiber triplus fineliner
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, -5 grün, -4 orange, -8 grau, -2 rot, -76 van dyke Braun, -54 französisch grün, -34 aquablau, -20 magenta, -9 schwarz, -53 lindgrün, -61 rotlila, -1 gelb, -6 violett, -43 hautfarben, -3 blau, -301 neon blau, -501 neon grün, -101 neon gelb, -401 neon orange, -201 neon rot, -221 neon pink
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • efficient for ecology, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.344 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
36 Farben
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
36 Farben
Spitzenart:
superfeine, metallgefasste Spitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserstift, Feinschreiber, Filzstift, Fineliner, triplus
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 17,29*
1
€ 6,78*
ab € 13,00*
€ 19,01*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,14*
€ 19,18*
1
€ 5,50*
ab € 14,45*
€ 21,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.