Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008918 Herst.-Nr.: 241 NC16 EAN/GTIN: 4007817241059 |
| |
|
| | |
| Aquarell-, Pastellkreide Noris® Ölpastellkreide, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Papierhülle vorhanden, haftet auf allen glatten Flächen, besonders bruchfest, geeignet zum Malen, Übermalen und für Kratztechnik, mit Namensfeld, Kreidendurchmesser ca. 8 mm, Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 100 mm, 17 mm, 8 mm, 167 mm, Farbe: sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 16 Farben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Hartpastellkreide, Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, wachsmalkreide 16er, fettstift, lumocolor fettstift, 10533969 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,62* | € 3,70* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,65* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,16563* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|