Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008790 Herst.-Nr.: 243 NC12 EAN/GTIN: 4007817243008 |
| |
|
| | |
| Aquarell-, Pastellkreide Noris® Ölpastellkreide jumbo. Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut. Papierhülle vorhanden. Speziell für kleine Kinderhände, ideal zum großflächigen Malen, haftet auf allen glatten Flächen, geeigent zum Malen, Übermalen und für Kratztechnik, besonders bruchfest, mit Namensfeld, Kreidendurchmesser ca. 11 mm. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 111 x 20 x 11 x 160 mm. Farbe: 12 Farben: weiß, lichtgelb, lachs, orange, karmin, lichtblau, cyan, gelbgrün, saftgrün, rosenholz, grau, schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 12 Farben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Hartpastellkreide, Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, wachsmalkreide 12-er, fettstift, lumocolor fettstift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,74* | € 2,53* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,34* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,195* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|