Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 659-04 Herst.-Nr.: R 659-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mini-Display Splitter Alarmierungsbox mit Touch-Schaltflächen und LED-Anzeigen zur Überwachung des Betriebs und des Füllstands der angeschlossenen Sensoren. Ausschließlich programmiert zur Steuerung des b.safe Splitters zur Überwachung von 2 Sammelbehältern und automatischen Schaltung vom vollen auf den leeren Behälter. Nur optischer Alarm mit Erreichen des Nennvolumens von Behälter 1, optische und akustische Alarmierung, wenn bei beiden angeschlossenen Sammelbehältern das Nennvolumen erreicht ist. Der optische Alarm bleibt bis zur Rückmeldung eines leeren Tauschbehälters aktiv, der akustische Alarm kann für je 5 Minuten ausgesetzt werden. Geeignet für b.safe Waste Caps LC / System Waste Caps LC mit Hauptalarm. Wählen Sie zwischen Gehäuseform „Wall“ zum Einbau in Frontplatten von Labormöbeln oder „Table“ mit Tischgehäuse. Inklusive Netzteil (Input: AC 100-240 V/50-60 Hz, 0,5 A, Output: 24 V DC, 0,5 A) mit Steckeraufsätzen EU, Australien, USA, Japan und UK. Abmessungen: Ausführung Table Anzahl überwachbarer Behälter 2 Abmessungen L x B x H mm 84 x 84 x 70 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Table | Anzahl überwachbarer Behälter: | 2 | Abmessungen L x B x H mm: | 84 x 84 x 70 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 244,24* | € 280,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,14* | € 283,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|