Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,20 x 15 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,20 x 15 mm
Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,20 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     6834-WE-CB2015
Hersteller:
     TeWa
Herst.-Nr.:
     WECB2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln tewa
akupunkturnadeln

Die Akupunkturnadeln TeWa Typ CB werden aus hochwertigem chirurgischen rostfreien Stahl hergestellt sind CE-Zertifiziert (Medizinklasse IIa) und EO-Gas sterilisiert. Sie überzeugen durch eine hochwertige Verarbeitung, sowie durch einen Kupfergriff zur Anwendung in der Elektrostimulation und Moxibustion.

Eigenschaften der Akupunkturnadeln:

  • TeWa Akupunkturnadeln Typ CB
  • aus hochwertigem chirurgieschen rostfreien Stahl
  • mit Kupfergriff
  • mit Silikonbeschichtung
  • ohne Führrohr
  • Optimal geeignet zur Elektrostimulation und Moxibustion
  • für eine schmerzarme und sanfte Punktion
  • Nadeln einzeln steril verpackt
  • Nadelgröße in Grifffarbe codiert
  • Größe: 0,20 x 15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TeWa
WECB2525
ab € 5,07*
Ähnlich
TeWa
WECB2540
ab € 5,07*
Ähnlich
TeWa
WECB3050
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.