Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,25 x 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,25 x 40 mm
Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,25 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     6834-WE-CB2540
Hersteller:
     TeWa
Herst.-Nr.:
     WECB2540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln 0,25x40 mm
akupunktur nadeln

Die Akupunkturnadeln TeWa Typ CB werden aus hochwertigem chirurgischen rostfreien Stahl hergestellt sind CE-Zertifiziert (Medizinklasse IIa) und EO-Gas sterilisiert. Sie überzeugen durch eine hochwertige Verarbeitung, sowie durch einen Kupfergriff zur Anwendung in der Elektrostimulation und Moxibustion.

Eigenschaften der Akupunkturnadeln:

  • TeWa Akupunkturnadeln Typ CB
  • aus hochwertigem chirurgieschen rostfreien Stahl
  • mit Kupfergriff
  • mit Silikonbeschichtung
  • ohne Führrohr
  • Optimal geeignet zur Elektrostimulation und Moxibustion
  • für eine schmerzarme und sanfte Punktion
  • Nadeln einzeln steril verpackt
  • Nadelgröße in Grifffarbe codiert
  • Größe: 0,25 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln tewa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TeWa
WECB2015
ab € 4,53*
Ähnlich
TeWa
WECB2525
ab € 5,01*
Ähnlich
TeWa
WECB3050
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.