Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,30 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,30 x 50 mm
Akupunkturnadeln TeWa Kupfergriff Typ CB 0,30 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     6834-WE-CB3050
Hersteller:
     TeWa
Herst.-Nr.:
     WECB3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
tewa akupunkturnadel 0.25x30
akupunktur nadeln

Die Akupunkturnadeln TeWa Typ CB werden aus hochwertigem chirurgischen rostfreien Stahl hergestellt sind CE-Zertifiziert (Medizinklasse IIa) und EO-Gas sterilisiert. Sie überzeugen durch eine hochwertige Verarbeitung, sowie durch einen Kupfergriff zur Anwendung in der Elektrostimulation und Moxibustion.

Eigenschaften der Akupunkturnadeln:

  • TeWa Akupunkturnadeln Typ CB
  • aus hochwertigem chirurgieschen rostfreien Stahl
  • mit Kupfergriff
  • mit Silikonbeschichtung
  • ohne Führrohr
  • Optimal geeignet zur Elektrostimulation und Moxibustion
  • für eine schmerzarme und sanfte Punktion
  • Nadeln einzeln steril verpackt
  • Nadelgröße in Grifffarbe codiert
  • Größe: 0,30 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln tewa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TeWa
WECB2015
ab € 5,34*
Ähnlich
TeWa
WECB2525
ab € 5,91*
Ähnlich
TeWa
WECB2540
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.