Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe weiß Hausmarke, puderfrei, Größe M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitril Handschuhe weiß Hausmarke, puderfrei, Größe M
Nitril Handschuhe weiß Hausmarke, puderfrei, Größe M
Artikel-Nr.:
     6834-N2C
Hersteller:
     Securus
Herst.-Nr.:
     N2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Die Einmalhandschuhe unserer Hausmarke zeichnen sich durch den hohen Tragecomfort aus und durch die ausgezeichnete Passform sind sie besonders als Untersuchungshandschuhe in der täglichen Anwendung geeignet. Sie sind puderfrei, unsteril und 100% latexfrei und so ideal für Anwender oder Patienten mit einer Latexallergie.

Produkteigenschaften:

  • Einmal Nitrilhandschuhe
  • zur Verwendung z.B. als Untersuchungshandschuhe
  • ausgezeichnete Passform und hoher Tragecomfort, auch in der Langzeitanwendung
  • 100% latexfrei - gegen Latexallergien
  • puderfrei
  • unsteril
  • beidhändig tragbar
  • mit Rollrand
  • nach EN 455
  • AQl 1,5
  • im praktischen Spenderkarton
  • Farbe: weiß
  • Größe: M
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL
Größe::
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securus
N3C
ab € 3,87*
Ähnlich
Securus
N1C
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.