| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076007 Herst.-Nr.: 34512 EAN/GTIN: 4056649071709 |
| |
|
| | |
| Mollelast Die Mollelast Fixierbinden von Lohmann & Rauscher sind angenehm griffige, sehr elastische Binden für Fixierverbände aller Art; durch besondere Wirktechnik breitenstabil und luftdurchlässig. Mollelast liegt locker in der Hand, ist sympathisch auf der Haut; sie schmiegt sich faltenlos an und fixiert zuverlässig ohne einzuschnüren, besonders an konischen Körperpartien und im Bereich der Gelenke. Produktinformationen zu Mollelast - 20 Fixierbinden 4 m x 8 cm
- Lose im Karton
- Farbe weiß
- Unsteril
- 56 % Viskose, 44 % Polyamid
- Längselastisch (ca. 100 %)
- Griffig und luftdurchlässig
- Faltenarm anzulegen
- Sterilisierbar mit Wasserdampf (134°C)
- Mit Webkanten
Anwendungsbereiche zu Mollelast - Ruhigstellung von Körperteilen
- Fixierung von Verbänden
- Kompression
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 4 m | Inhalt: | 20 Stück | Verpackung: | lose | Textilkennzeichen: | 44% Polyamid, 56% Viskose | PZN: | 04781566 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 4m, Binden, Verband, Verbandsstoff, Verbände, Mullbinde, Wirkbinde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,79* | € 10,39* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 9,33* | € 13,97* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 14,61* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,11663* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|