K.57 Fixierbinde, DIN 61634, Nachfüllpack, 8cmx4m, 10/VE K.57 Fixierbinde , gemäß DIN 61634, Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, Breite: 8 cm, Länge: 4 m, 1 Verpackungseinheit = ...
Askina Haft Color Sortimentsbox Die kohäsiven Fixierbinden von B.Braun gibt es in verschiedenen leuchtenden Farben. Die Binden sind latexfrei und dienen u. a. der Fixierung von leichten Stützverbän...
Peha®-Lastotel® Die hochelastische Fixierbinde aus strapazierfähigem Spezialgewebe kommt bei Fixierverbänden aller Art zum Einsatz, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen....
NOBA Nobafix feine, elastische Mullfixierbinden 8cm x 4m (20 Stück) Die weiß, gewobene und elastische Fixierbinde besteht aus 45 % Zellwolle und 55 % Polyamid. Sie hat aufgrund der Webtechnik eine ...
Die Fixierbinde Mollelast 8 cm x 4 m ist eine weiße sehr elastische Binde. Dieser Fixierverband ist sehr griffig und optimal für alle Fixierverbände geeignet. Mollelastschmiegt sich faltenarm an un...
Hansaplast Elastische Fixierbinde Die Fixierbinde sollte in der Hausapotheke nicht fehlen. Die flexibel einsetzbare Fixierbinde schützt Kompressen, Wundauflagen und Verbände und gibt sicheren Halt....
Gazofix® ist eine selbsthaftende, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen. Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil erfüllt sie alle Anforderungen an eine klassische Fixierbin...
An Gelenken oder beim Fixieren von Castschienen geraten herkömmliche Fixierbinden leicht "ins Rutschen". Nicht so Elastomull® haft. Die elastische Kohäsivbinde ist mit einem latexfreien synthetisch...