Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsetagenklemme 4mm² Push-in CAGE-CLAMP grau 2205-7642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-8975153
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2205-7642
EAN/GTIN:
     4066966165210
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemmen 221-412
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Installationsetagenklemme; mit Drücker; 4 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,2 mm, Höhe: 123,5 mm, Tiefe: 45,6 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Potentiale: 2, Grundfarbe: grau, Mit PE-Funktion: false, Mit N-Trennschlitten: false, N-Funktion möglich: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 40 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2205-7642
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,9414*
€ 2,4514*
50
Frei Haus
ab € 2,0202*
€ 2,5302*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,1179*
€ 2,6279*
10 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1536*
€ 2,6736*
Lager 6808
39
1
€ 4,99*
ab € 2,3192*
€ 3,5292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5292*
€ 4,19975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2692*
€ 3,89035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1092*
€ 3,69995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8692*
€ 3,41435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7292*
€ 3,24775
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3192*
€ 2,75985
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-171
ab € 0,11937*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,10155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.