Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Natriumdampf-Lampe 35W MASTER SDW-T MASTER-SDW-T-35W/825-PG12-1-1SL/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4933210
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     73402015
EAN/GTIN:
     8711500734020
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel PG12
Sockel PG12
Zündgerät
MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben. Ausführung: klar, Lampenleistung: 33,3 W, Sockel: PG12-1, Lichtstrom: 1320 lm, Farbtemperatur: 2500 K, Gesamtlänge: 149 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 32 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 40 lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Quecksilberfrei: false, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 34 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Strom: 0,48 *: 35 Lichtstrom: 1300 Leistung (W): 35
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MASTER-SDW-T-35W/825-PG12-1-1SL/12
Ident Code:
73402015
Weitere Suchbegriffe: natriumdampf-hochdrucklampen philips, leuchtmittel pg12, Hochdruck-Natriumdampflampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 37,69*
€ 50,35*
Lager 6808
17
1
€ 4,99*
ab € 44,13*
€ 57,45*
3 Tage
141
1
€ 5,55*
ab € 45,34*
€ 58,72*
3 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 54,10*
€ 69,98*
3 Tage
26
1
€ 4,96*
ab € 63,26*
€ 89,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 44,93*
Ähnlich
Philips
73403715
ab € 46,26*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 46,19*
Ähnlich
Philips
20233815
ab € 44,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.