| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8711500734020_ Herst.-Nr.: 73402015 EAN/GTIN: 8711500734020 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe Philips Hochdruck Natriumdampf Lampe MASTER SDW-T 35W PG12-1 MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.
Technische Daten:- Sockel: PG12-1
- Spannung von [V]: 96.00
- Leistung [W]: 33
- Durchmesser [mm]: 32
- Länge [mm]: 149
- Lichtstrom [lm]: 1300
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 2500
- Lebensdauer [h]: 15000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Lichtstrom mit KVG [lm]: 1300
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 825
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
- Lichtausbeute: 39,39
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sockel pg12, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTER SDW-T, MASTER SDW-T(G) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 41,12* | € 54,39* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 43,99* | € 57,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,97* | € 60,31* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 49,93* | € 64,22* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 98,6175* | € 110,6575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|