Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER SDW-T - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-6721
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73402015
EAN/GTIN:
     8711500734020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel PG12
Sockel PG12
Zündgerät

Philips - MASTER SDW-T - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.
Lampenleistung: 33.3W, Quecksilberfrei: Nein, Gesamtlänge: 149mm, Durchmesser: 32mm, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: Nein, Ausführung: klar, Ersatz für Quecksilberdampflampe: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 34kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtstrom: 1320lm, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel: PG12-1, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 2500K, Lampenlichtausbeute: 40lm/W, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
EAN/GTIN: 8711500734020
GPC/12NC: 928153809230
Weitere Informationen:
Sockel:
PG12-1
Leistung:
33.3 W
Lichtfarbe:
825
Farbtemperatur:
2500 K
Lichtstrom:
1320 lm
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
34,00 kWh/1000h
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 38,95*
€ 51,01*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 44,08*
€ 57,46*
2 Tage
141
1
€ 5,55*
ab € 45,09*
€ 58,63*
Lager 1078
12
1
€ 4,90*
ab € 54,42*
€ 71,76*
2 Tage
26
1
€ 4,96*
ab € 63,74*
€ 90,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 45,25*
Ähnlich
Philips
73403715
ab € 46,75*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 46,28*
Ähnlich
Philips
20233815
ab € 44,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.