Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 73403715 Natriumlampe 50 W PG12-1 2300 lm 2500 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 73403715 Natriumlampe 50 W PG12-1 2300 lm 2500 K
Philips 73403715 Natriumlampe 50 W PG12-1 2300 lm 2500 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24571405
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73403715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel PG12
MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet,
um Brauntöne gut wiederzugeben.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Transparent
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsstrom
0.76 A
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Fassungs-/Sockeltyp
PG12-1
Lichtleistung
2300 lm
Farbtemperatur
2500 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lampenlebensdauer
8000 h
Leuchtkapazität
400 CD
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 45,25*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 46,28*
Ähnlich
Philips
20233815
ab € 44,37*
Ähnlich
Philips
73402015
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.