Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Drucktaster 2-f. AP 1S/1Ö Start/Stop 690VAC PA sw GHG4118200R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020601
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG4118200R0001
EAN/GTIN:
     4250217437595
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
drucktaster 2s2ö
pilztaster
Ex-e Befehlsgeber Typ 411 82, 2 x Drucktaster, für Zone 1 / 21, Kontakte: 2 x Schließer + 2 x Öffner, Einlegeschilder: z0, I, START, STOPz, Schutzklasse: I, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung; 690 V AC, Leitungseinführung: 1 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), Gehäusematerial: Kunststoff Anzahl der Befehlsstellen: 2, Farbe des Gehäuseoberteils: schwarz, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 12...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 12...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...110 V, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Drucktaster: 2, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG4118200R0001
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 2 schließer, NOT-AUS-Pilzschalter, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Schlüsseltaster, Wahltaster, Pilzdrucktaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
7
Frei Haus
ab € 202,99*
€ 226,34*
Frei Haus
ab € 207,09*
€ 231,33*
Frei Haus
ab € 208,96*
€ 233,67*
€ 5,95*
ab € 212,10*
€ 236,23*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 218,61*
€ 242,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0002
ab € 177,41*
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0001
ab € 143,43*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0003
ab € 264,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.