Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster M25 GHG 411 8200 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster M25 GHG 411 8200 R0001
Drucktaster M25 GHG 411 8200 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-56505606
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118200R0001
EAN/GTIN:
     4250217437595
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
drucktaster 2s2ö
pilztaster

Drucktaster M25 GHG 411 8200 R0001

Ex-e Befehlsgeber GHG 411 82 für Zone 1/21
Variante: zSTEUERGERAET P 412/15-../15-..z
Kontakte: 2x Schließer und 2x Öffner
Beschriftungen: z0
I
START
STOPPz
Schutzklasse: I
Nennstrom: 16 A
Spannung: 690 V AC
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..110 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 2 schließer, Mehrfachbediengerät, Komplettgerät, Mehrfachmeldegerät, Befehlsgerätekombination
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 202,60*
€ 225,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,66*
€ 230,03*
Frei Haus
ab € 209,36*
€ 232,27*
€ 5,95*
ab € 211,60*
€ 234,72*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 217,25*
€ 240,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0002
ab € 177,31*
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0001
ab € 143,19*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0003
ab € 263,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.