Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls-Meldegerät 2f 2tast Kst IP66 GHG4118200R0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehls-Meldegerät 2f 2tast Kst IP66
Befehls-Meldegerät 2f 2tast Kst IP66
Artikel-Nr.:
     262-B451C60
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118200R0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Befehls-Meldegerät 2f 2tast Kst IP66 GHG4118200R0003
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, drucktaster 1s 1ö, kontrolllampe, ceag meldelampe, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 263,46*
€ 312,40*
Frei Haus
ab € 268,91*
€ 318,77*
Frei Haus
ab € 272,38*
€ 321,79*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 281,22*
€ 333,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 404,35*
€ 468,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,72*
€ 557,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,78*
€ 550,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,08*
€ 507,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,35*
€ 481,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0002
ab € 177,60*
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0001
ab € 143,67*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0001
ab € 202,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.