Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls-Meldegerät 1f 1tast Kst IP66 GHG4118100R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehls-Meldegerät 1f 1tast Kst IP66
Befehls-Meldegerät 1f 1tast Kst IP66
Artikel-Nr.:
     262-B451C48
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118100R0001
EAN/GTIN:
     4250217425974
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
drucktaster 1s 1ö
pilztaster
Befehls-Meldegerät 1f 1tast Kst IP66 GHG4118100R0001
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 143,31*
€ 158,27*
Frei Haus
ab € 147,50*
€ 162,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 149,83*
€ 165,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,93*
€ 167,60*
Frei Haus
ab € 153,96*
€ 169,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0002
ab € 178,26*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0001
ab € 203,31*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0003
ab € 263,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.