Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls-Meldegerät 1f 1pilz NOT-AUS Kst IP66 Geeignet für NOT-AUS GHG4118100R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehls-Meldegerät 1f 1pilz NOT-AUS Kst IP66 Geeignet für NOT-AUS
Befehls-Meldegerät 1f 1pilz NOT-AUS Kst IP66 Geeignet für NOT-AUS
Artikel-Nr.:
     262-B451C50
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118100R0002
EAN/GTIN:
     4250217425981
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Befehls-Meldegerät 1f 1pilz NOT-AUS Kst IP66 Geeignet für NOT-AUS GHG4118100R0002
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, not aus taster ip 66, pilztaster, ceag not aus taster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,57*
€ 207,37*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 207,39*
Frei Haus
ab € 178,76*
€ 207,41*
Frei Haus
ab € 183,29*
€ 213,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,69*
€ 219,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0001
ab € 143,31*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0001
ab € 203,31*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0003
ab € 263,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.