Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVER Coin V384/SR41 384 SR41 1,55V 37mAh Blister 1er 384/1BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3790749
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00384101111
EAN/GTIN:
     4008496245642
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen. Nennspannung: 1,55 V, Ausführung: Silberoxid, Gewicht: 0,69 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 38 mAh, Durchmesser: 7,9 mm, IEC-Bezeichnung: SR 41, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 3,6 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
384/1BLI
Ident Code:
00384101111
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, knopfbatterie, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,81*
2 Tage
215
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,85*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,654*
€ 0,854*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,60*
€ 0,87*
Lager 6808
20
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 1,78*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
00394 101 111
ab € 0,57*
Ähnlich
Varta
389
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,39*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
Ähnlich
Varta
48022
ab € 0,5325*
Ähnlich
Varta
00390 101 111
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.